Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Dispositivi di fissaggio per maniglia smontabile, con piede orizzontale 2

Codice art.: 376617 2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6837M
Distanza fori e 26 mm
Distanza fori f 24,5 mm
⌀ Foro d 5,6 mm
Altezza di serraggio H 24 mm
Forza di tenuta P1 1.000 N
Forza di tenuta P2 1.200 N
Altezza complessiva 45 mm
Lunghezza complessiva 113 mm
Vite di pressione M6×35 mm
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 376617 2
Codice del produttore 93948

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.
Utilizzabile solo unitamente al n. art. 376627.
Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

Vantaggi:

L'ingombro dei bordi viene meno semplicemente rimuovendo l'impugnatura.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.