Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cilindri di elevazione 50 mm

Codice art.: 370078 50

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M12
⌀ Esterno D 40 mm
Coppia massima 49 Nm
Lunghezza L 50 mm
Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370078 50
Codice del produttore K0018.12050

Descrizione

Uso:

Prolunga dei tiranti n. art. 370071.
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
    Lunghezza L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello