Ausilio di montaggio utensili, SK, Per Dim. attacco: 40

Codice art.: 358696 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per Dim. attacco Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore SK
Per dimensione attacco 40 mm
Tipo di prodotto Aiuto montaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358696 40
EAN / GTIN 4045197708434
Codice del produttore 358696 40

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in alluminio.
  • Ruotabile a 45° e 90°.
  • Serraggio degli utensili mediante leva.

Uso:

Per il montaggio sul banco da lavoro.

Per:

Modello SK − Per DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 e ANSI.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello