Ampio set di utensili per elettricisti in valigetta portautensili di alta qualità, apribile da entrambi i lati.
livella a bolla per elettricisti: 1 pz. n. art.
467415 Dim. 430
Livella a bolla tascabile Electric: 1 pz. n. art.
467484 Dim. 70
Chiavi a forchetta doppie „JOKER“: 1 pz. Dim. 10x13 mm
Chiave multifunzione TwinKey®: 1 pz. n. art.
623550Set di chiavi a bussola da 1/4 pollici, 28 pezzi: 1 pz. n. art.
630295 Dim. S
Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, isolato a norme VDE: 1 pz. Dim. 1
Giravite per viti con intaglio, isolato a norme VDE: 1 pz. Dim. 3,5 mm
Set VDE Kraftform Kompakt, 16 pezzi: 1 pz. simile a n. art.
667260Pinza universale a becchi piatti, cromata, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art.
701655 Dim. 145
Pinza regolabile Cobra® bonderizzata: 1 pz. n. art.
705800 Dim. 180
Pinza a becchi mezzotondi piegati, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art.
713700 Dim. 200
Tronchese a tagliente laterale con grande rapporto di leva, cromato, isolato a norme VDE: 1 pz. n. art.
723500 Dim. 200
Tronchese laterale, cromato, isolato a norme VDE: 1 pz. n. art.
725300 Dim. 160
Utensile spelacavi a molla universale ErgoStrip®: 1 pz. n. art.
728091 Dim. 8-13
Pinza spellafili fino a 10 mm²: 1 pz. n. art.
728630 Dim. 10
Pinza per installazioni, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art.
728787 Dim. 200
Pinza di serraggio per capicorda fino a 16 mm²: 1 pz.
Scalpello per elettricisti: 1 pz. n. art.
743000 Dim. 250
Martello per meccanica: 1 pz. Dim. 300 g
Pinza pappagallo: 1 pz. n. art.
813700 Dim. 180
Coltello spellafili fisso, isolato a norme VDE: 1 pz. n. art.
844410