Segnali di salvataggio Scala di evacuazione 12150

Codice art.: 099321 12150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Plastica in PVC duro
Proprietà di luminescenza fotoluminescente
Intensità luminosa dopo 10 minuti 0,055
Intensità luminosa dopo 60 minuti 0,008
Tipo di fornitura Pezzi
Contenuto 1
Lunghezza 150 mm
Altezza 150 mm
Tipo di prodotto Segnali di salvataggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 099321 12150
EAN / GTIN 4061466068481
Codice del produttore KN150.00.340

Descrizione

Norma:

ISO 7010

Nota:

Questi cartelli sono disponibili anche con pellicola più sottile (autoadesiva, spessore 0,1 mm). I segnali di salvataggio rispondono al vecchio standard (fino a marzo 2022) delle regole tecniche ASR A1.3 e ASR A2.3. I cartelli conformi al nuovo standard sono reperibili nell’eShop.