Segnali di salvataggio, nuovo standard Via di fuga a destra 12300

Codice art.: 099344 12300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Plastica in PVC duro
Proprietà di luminescenza fotoluminescente
Intensità luminosa dopo 10 minuti 0,15
Intensità luminosa dopo 60 minuti 0,022
Tipo di fornitura pezzi
Contenuto 1
Lunghezza 300 mm
Altezza 150 mm
Tipo di prodotto Segnali di salvataggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 099344 12300
EAN / GTIN 4061466103908
Codice del produttore KI152.00.303

Descrizione

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Questi cartelli sono disponibili anche con pellicola più sottile (autoadesiva, spessore 0,1 mm). I segnali di salvataggio rispondono al nuovo standard (a partire da marzo 2022) delle regole tecniche ASR A1.3 e ASR A2.3. I cartelli conformi al vecchio standard sono reperibili nell’eShop.