{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KX | |
Contenuto | 1 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Asciugatura | Asciugatura ad aria | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico; Chiusura a strappo | |
EN 388 | 4121X | |
Materiale supporto | Lycra®, poliammide | |
Rivestimento | Nitril | |
Variante del rivestimento | Rivestimento completo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 255 mm | |
Colore | nero / grigio | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor. | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094317 9 | |
EAN / GTIN | 6942542968209 | |
Codice del produttore | KX-07 W. VELCRO/SZ.9 |