Paio di guanti Tegera® 882 10

Codice art.: 094366 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  5.00 / paia
  • da 12 paia
    CHF  4.20 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 12
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Nylon
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Rivestimento completo
Campo di applicazione Precisione; Universale
Colore nero
Misure guanti da lavoro 10
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Resistenza al calore fino a 100 °C
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094366 10
EAN / GTIN 7392626040229
Codice del produttore 882/10

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 882. Guanto sintetico con rivestimento integrale in schiuma di nitrile per una presa sicura. Grazie alla forma stretta e all’ottima indossabilità, il guanto è ideale per lavori meccanici di precisione in ambienti umidi od oleosi. Contatto con il calore fino a 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.