Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti di protezione dal freddo uvex unilite thermo HD 8

Codice art.: 094820 8

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Utilizzo riutilizzabile
Misure guanti da lavoro 8
Campo di applicazione Universale
EN 388 3231X
EN 511 12X
Materiale supporto Acrile/nylon
Rivestimento PVC
Variante del rivestimento Rivestimento completo
Colore nero / arancione
Peso 197 g
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti di protezione dal freddo
Tipo di prodotto Guanti di protezione dal freddo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094820 8
Codice del produttore 6094208

Descrizione

Esecuzione:

Uvex unilite thermo HD. Guanto di protezione dal freddo in acrilico e tessuto di cotone riccio. Con dorso interamente rivestito per una migliore protezione contro l'umidità e robusto rivestimento in PVC per una migliore presa.

Uso:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.