Esecuzione:
Tegera® 806. Guanti antitaglio non rivestiti. Ideali da usare in ambienti asciutti. Tecnologia di lavorazione a 18 maglie
con filo sottile per la massima sensibilità sulla punta delle dita. Adatti alle postazioni di lavoro ESD.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
EN 16350
Nota:
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica.
Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.