Paio di guanti PuroCut® 521 9

Codice art.: 094491 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  14.55 / paia
  • da 10 paia
    CHF  12.10 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Proprietà elettrostatiche: 0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 15
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Privi di DMF
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Proprietà elettrostatiche 0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
Denominazione originale prodotto PuroCut 521
EN 388 4343X
Materiale supporto HPPE
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore grigio / nero
Misure guanti da lavoro 9
Peso 79 g
Lunghezza 240 mm - 260 mm
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio B
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094491 9
Codice del produttore 521/9

Descrizione

Esecuzione:

PuroCut® 521. Rivestimento in schiuma di nitrile per una presa sicura anche su componenti lisci e oleosi. Elevata resistenza all'abrasione meccanica, nonché elevata sensibilità tattile. La superficie senza silicone del guanto ne permette l'uso anche nei lavori di verniciatura.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota Magazzino"