{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 10 | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G | |
Indossabilità | buona | |
EN 388 | 4442C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale supporto | Taeki | |
Rivestimento | PU | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Colore | nero / grigio | |
Norma | EN 407 | |
Materiale rivestimento | PU | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
Peso | 31,8 g | |
EN 388 resistenza all’abrasione | 4 | |
EN 388 resistenza al taglio | 5 | |
EN 388 resistenza allo strappo | 4 | |
EN 388 resistenza alla perforazione | 2 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privo di siliconi | sì | |
Traspirazione | buona | |
Privi di DMF | no | |
Sensibilità tattile | buona | |
Presa da bagnati | moderata | |
Presa se sporchi d’olio | moderata | |
Protezione contro il calore | buona | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Categoria di protezione antitaglio | C | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094530 8 | |
EAN / GTIN | 4059904096615 | |
Codice del produttore | 6705 GR.L, BUND GELB |