Doccia di emergenza 1

Codice art.: 984160 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 2.252 mm
Larghezza 350 mm
Profondità 741 mm
Pressione dinamica 2 bar - 6 bar
Pressione dinamica 29 psi
Valore della portata della doccia di emergenza 76 l/min
Valore della portata della doccia per occhi/viso 12 l/min
Filettatura raccordo BSP 1.1/4 pollici
Situazione di montaggio montata a pavimento
Campo di applicazione Interno
Tipo di prodotto Doccia di emergenza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 984160 1
EAN / GTIN 662641922402

Descrizione

Esecuzione:

Combinazione di doccia di emergenza per il montaggio al pavimento con doccia per occhi e viso. Adatto per l’uso negli ambienti interni. Con vasca in acciaio inossidabile aperta per una resistenza alla corrosione migliorata e una lunga durata. Azionamento della doccia di emergenza mediante la leva manuale. Azionamento della doccia per occhi/viso tramite la piastra a pressione o piastra a pedale. A norma ANSI.
Con tubi termoverniciati in acciaio zincato.