Calzatura professionale Clog, bianco/nero 37335, OB 35

Codice art.: 092954 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: OB
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Lavaggio: Colorati 30 °C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Numero di scarpa UE 35
Grado di protezione OB
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lavaggio Colorati 30 °C
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092954 35
Codice del produttore 37335 GR.35

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura professionale della serie DYNAMIC.
  • Tomaia in microfibra.
  • Cinturino per il tallone regolabile, fisso.
  • Soletta Air Clima Comfort intercambiabile.
  • Suola esterna in TPU, antiscivolo.
  • Adatta per gli ambienti di cucina.
  • Idoneità HACCP.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC, certificazione ATEX a norma EN 61340-4-3, classe climatica 1
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello