Calzatura bassa nera VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB

Codice art.: 092507
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Descrizione

Esecuzione:

La scarpa di sicurezza VARIO DYNAMICS PRO protegge il dorso del piede e il metatarso con la protezione metatarsale SECURA META COVER garantendo allo stesso tempo la flessibilità della scarpa.
  • Tomaia in leggerissima microfibra.
  • Linguetta imbottita.
  • Struttura della scarpa senza cuciture.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna Perbunan, Athletic ESD, grigio ardesia.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092508.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello