Calzatura bassa nera NEW CELTIC, S3 37

Codice art.: 092398 37
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Numero di scarpa UE 37
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092398 37
EAN / GTIN 8023796650909
Codice del produttore FW220-000 GR. 37

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza NEW CELTIC.
  • Tomaia in pelle stampata idrorepellente.
  • Fodera interna in 100% poliestere, traspirante, antibatterica e resistente all'abrasione.
  • Plantare anatomico e forato AIR in EVA e in tessuto per garantire la massima tenuta.
  • Suola esterna: PU/PU.
  • Spunterbo rialzato in PU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 36 – 48.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello