Calzatura bassa nera ELECTRIC, SB 39

Codice art.: 092423 39
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: SB
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Caratteristica: resistente ai combustibili

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione SB
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Caratteristica resistente ai combustibili
Numero di scarpa UE 39
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092423 39
EAN / GTIN 8023796509382
Codice del produttore 12680-001-39

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza traspirante ELECTRIC per elettricisti.
  • Tomaia in tessuto traspirante.
  • Fodera interna in 100% poliestere, impermeabile all’umidità e resistente all’abrasione.
  • Plantare anatomico, termoformato e forato in EVA e nitrile, traspirante.
  • Suola intermedia: non metallica con elevata resistenza elettrica.
  • Suola esterna in PU/TPU con elevata resistenza elettrica.
  • 100% senza metalli.
  • Assorbimento degli urti.
  • Calzata 10 (Dim. 39), calzata 11 (Dim. 40-48).

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB E PS FO SR. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Nota:

La scarpa di sicurezza ELECTRIC può essere usata unicamente come protezione secondaria!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello