Salopette multinorma 64

Codice art.: 091709 64
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 75% cotone; 24% poliestere; 1% fibra speciale
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 350
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Indumenti multinorma Blakläder
Genere da uomo
Composizione del tessuto 75% cotone; 24% poliestere; 1% fibra speciale
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 350 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C
Asciugatura asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura
Colore blu marino / giallo
Dimensione UK 4XL
Dimensione US 4XL
Dimensioni ES C64
Dimensioni NL C64
Dimensioni SE C50
Taglia DE 64
Dimensione FR 58
Dimensione IT C64
Norma EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404
Tipo di prodotto Salopette alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091709 64
EAN / GTIN 7330509390771
Codice del produttore 260815063389C64

Descrizione

Esecuzione:

Indumenti multinorma innovativi dal design moderno. Fattore di protezione elevato e comfort molto gradevole. I tagli alla moda, le stoffe di alta qualità e la buona lavorazione garantiscono un'elevata indossabilità e lunghe durate.
Salopette multinorma con bretelle regolabili. Elementi in gomma nelle bretelle per un maggior comfort.
  • Tasca sulla gamba a soffietto e tasca sulla coscia superiore.
  • Tasche pettorali con patella e tasca portapenne integrata.
  • Ginocchiere inseribili a due altezze diverse.

Norma:

  • EN 1149-3.
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1.
  • EN 61482-2, Classe 1.
  • EN ISO 20471, Classe 2.
  • EN 11611, Classe 1.
  • EN 14404.

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Taglie uomo lunghe (Statura 182 cm - 186 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Taglie uomo corte (Statura 170 cm - 174 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Come misurare
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
    Taglia Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello