{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 240 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | giallo / blu marino | |
Taglia DE | 50 | |
Normativa | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (abiti ad alta visibilità) | Classe 1 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni alta visibilità |
Codice articolo | 091727 50 | |
EAN / GTIN | 7330509692042 | |
Codice del produttore | 154118118933C50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantaloncini ad alta visibilità, giallo / blu marino, Taglia: 50
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 102.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
62.70 CHF
CHF 50.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | giallo / blu marino | giallo / grigio |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Normativa | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | 20% cotone; 77% poliestere; 3% Spandex |
Lavaggio | Colorati 60 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantaloni alta visibilità | Pantaloni alta visibilità |
Genere | da uomo | da uomo |