Descrizione:
Ausführung: Extrem robuste Service-Bundhose aus CORDURA® Denim mit ergonomischem Schnitt.Mit Stretch-Einsätzen und vorgeformten Beinen für optimale Beweglichkeit und Komfort. Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum.
Innenliegende Handytasche aus Mesh-Stoff.Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche.Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.Seitentaschen.Gesäßtaschen.D-Ring am Bund.
Proprietà:
Konfektionsgröße DE: 62
Composition du tissu: 85% coton Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 340 g/m²
Lavage: 40 °C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Repassage: pas chaud, max. 110 °C
Couleur: noir
Taille de confection DE: 62