{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CANVAS 320 | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 35% cotone; 65% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 320 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Candeggiare | Non candeggiare | |
Pulizia chimica | Pulizia con percloroetilene | |
Asciugatura | Asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | Calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C | |
Colore | nero | |
Taglia unisex | XL | |
Tipo di prodotto | Short |
Codice articolo | 091382 XL | |
Codice del produttore | 2174 GR. XL |