Fügeprodukt 641 50

Codice art.: Z083580 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fügeprodukt

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083580 50
EAN / GTIN 5010266641416
Codice del produttore 234863

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 641 Fügeprodukt mittelfest 50ml
Ausführung: Spezielles Fügeprodukt. Mittelfest für zylindrische Teile, die kontinuierlich gewartet und ggf. demontiert werden müssen.
  • Benötigte Festigkeit: Mittel.
  • Handfestigkeit (bei Raumtemperatur an Stahl): 30 min.
  • Klebespalt: Bis 0,1 mm.
  • Temperaturbeständigkeit: 150° C.

    Verwendung: Beispielsweise als Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen.
  • Proprietà:

    Farbe Klebstoff: gelb
    Füllmenge: 50 ml
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 641
    Temperaturbereich: 150 °C
    Couleur de la colle: jaune

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello