{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE HY 4070 | |
Base chimica | Cianoacrilato | |
Viscosità dinamica | 500 mPas | |
Spessore | 1,05 g/cm3 | |
Forma | Gel | |
Tempo di lavorazione | 5 s | |
Temperatura di lavorazione | 5 °C - 40 °C | |
Campo di impiego temperatura | -40 °C - 100 °C | |
Resistenza manuale secondo | 5 min | |
Completamente indurito dopo | 1 min | |
Caratteristica | antigoccia | |
adatto per materiale | Alluminio | |
adatto per campo d’impiego | Riparazione; Riparazione | |
Dimensione massima fessura | 5 mm | |
Resistenza alla trazione | 14,6 N/mm2 | |
Resistenza alla rottura per trazione | 25 N/mm2 | |
Durezza secondo Shore A | 65 | |
Colore | trasparente | |
Capacità | 11 g | |
Temperatura di immagazzinamento | 2 °C - 21 °C | |
Durata dalla data di produzione | 18 mese | |
Tipo di prodotto | Colla bicomponente |
Codice articolo | 083377 4070 | |
EAN / GTIN | 4058093011973 | |
Codice del produttore | 2237457 |