{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE 3430 | |
Base chimica | Resina epossidica | |
Viscosità dinamica | 23.000 mPas | |
Spessore | 1,14 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Tempo di lavorazione | 240 s | |
Temperatura di lavorazione | 20 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 100 °C | |
Resistenza manuale secondo | 7 min | |
Completamente indurito dopo | 15 min | |
Caratteristica | antiurto; resistente all’acqua | |
adatto per materiale | Vetro; Legno; Metallo; Ceramica; materiali porosi | |
Dimensione massima fessura | 5 mm | |
Resistenza alla trazione | 36 N/mm2 | |
Resistenza alla rottura per trazione | 22 N/mm2 | |
Durezza secondo Shore A | 70 | |
Colore | trasparente | |
Capacità | 24 g | |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Tipo di prodotto | Colla bicomponente |
Codice articolo | 083371 3430 | |
EAN / GTIN | 5010266253992 | |
Codice del produttore | 791510 |