Paranco a leva con catena in tondino di acciaio

Codice art.: 086015
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Paranco a leva con corpo in lamiera di acciaio, peso estremamente ridotto, dispositivo di sblocco catene di serie, altezza d’ingombro ridotta, gancio forgiato girevole su cuscinetti.

Uso:

Paranco a leva versatile, anche in condizioni difficili.

Nota:

Il principio del freno a pressione del carico prevede che la pressione del freno assiale venga generata dal carico stesso e sia pertanto proporzionale alla grandezza del carico. Il carico è sicuro in qualsiasi posizione. Per abbassare il carico, è necessario superare la differenza tra coppia frenante e coppia resistente. Tutti gli apparecchi multiuso Yale funzionano con questo principio.
Il dispositivo di sblocco catene automatico consente di avvolgere rapidamentela catena senza carico. Sotto l’azione del carico, il freno a pressione del carico si richiude automaticamente e il carico viene mantenuto in posizione sicura.
La frizione (su richiesta) impedisce di sollevare un carico eccessivo, aumentando pertanto la durata dello strumento di sollevamento.
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
    Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello