{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per conduttore multiplo di ⌀ | 27 mm | |
Per conduttore singolo | 150 mm2 | |
Lunghezza complessiva | 580 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | isolati | |
Azionamento | meccanico, a due mani | |
Materiale | Manici: tubo di acciaio | |
Testata | Fresa a inserti: acciaio elettrico al cromo-vanadio di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio | |
Con molla | no | |
Testina intercambiabile | sì | |
Tipo di prodotto | Cesoia |
Codice articolo | 730600 580 | |
EAN / GTIN | 4003773021797 | |
Codice del produttore | 95 27 600 |