Fettuccia edge 23 kN 1 m

Codice art.: 098274 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 2100206
Peso 0,2 kg
Tipo di prodotto Imbracatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098274 1
Codice del produttore 2100206

Descrizione

Esecuzione:

Fettuccia 3M™ PROTECTA® edge in poliestere con un carico di rottura di 23 kN. Larga 25 mm e testata per i bordi. Omologata per 3 utenti e 300 kg in totale. Durata del prodotto di 10 anni.

Norma:

EN 354; EN 566; EN 795