Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cravates d'ancrage edge 23 kN 1 m

Réf.: 098274 1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 2100206
Poids 0,2 kg
Type de produit Cravates d'ancrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098274 1
Réf. fabricant 2100206

Description

Exécution:

Cravate d’ancrage 3M™ PROTECTA® edge en polyester présentant une charge de rupture de 23 kN. Largeur 25 mm et testé sur arêtes. Homologué pour 3 utilisateurs et un poids total de 300 kg. Durée de vie du produit: 10 ans.

Norme:

EN 354; EN 566; EN 795