Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti HyFlex® 11-619

Codice art.: 094262
  • Caratteristiche guanti: Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Categoria di protezione antitaglio: F

Descrizione

Esecuzione:

Serie HyFlex® 11-618 e 11-619. Guanto estremamente sottile ma robusto grazie alla tecnica di lavorazione a 18 maglie. Particolarmente adatto per lavori di montaggio leggeri con requisiti elevati di precisione, montaggio di motori elettrici, impianti di climatizzazione, complesso di cavi.
HyFlex® 11-619. Con rivestimento fino al polso.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Dalla stessa serie Visualizza tutto