{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HyFlex® | |
Contenuto | 12 | |
Caratteristiche guanti | Ipoallergenico | |
Indossabilità | Ottima | |
EN 388 | 2121X | |
Materiale supporto | Nylon | |
Rivestimento | PU | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Lunghezza | 211 mm | |
Colore | bianco | |
Materiale rivestimento | PU | |
Misure guanti da lavoro | 11 | |
Peso | 7,4 g | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G | |
Privo di siliconi | no | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privi di DMF | no | |
Sensibilità tattile | Ottima | |
Presa da bagnati | moderata | |
Presa se sporchi d’olio | buona | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Traspirazione | Ottima | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Materiale | PU | |
Categoria di protezione antitaglio | F | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094262 11 | |
Codice del produttore | 11-619/11 |