Trave di misura, grado di precisione 00 struttura leggera

Codice art.: 431825
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Descrizione

Esecuzione:

Per informazioni su materiale e accuratezza dell’esecuzione vedi n. art. 430400. A partire dalla lunghezza 1000 mm sono dotate di impugnatura. Entrambe le coste sono piane, parallele l’una rispetto all’altra e lappate al diamante.
Speciale esecuzione leggera senza perdite di precisione.

Uso:

Per controlli di linearità e di parallelismo, per tracciature.

Fornitura:

Incluso imballo.

Nota:

Tenere presente che la fornitura è a pagamento. Travi di misura fino a una lunghezza di 4000 mm su richiesta. Custodia di legno o flight case su richiesta con sovrapprezzo.