Barre de mesure, précision 00 Construction légère

Réf.: 431825
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Description

Exécution:

Matériau, précision, voir 430400. Avec poignées à partir de 1000 mm de longueur. Les deux côtés sont dans le même plan, parallèles entre eux et finement rodés au diamant.
Construction légère spéciale sans pertes de précision.

Utilisation:

Pour le contrôle de planéité et de parallélisme, pour traçage.

Livraison:

Avec emballage pour le transport.

Remarque(s):

Attention: la livraison s’effectue en port dû. Barres de mesure jusqu’à 4000 mm de long disponibles sur demande. Coffret en bois ou Flight Case sur demande moyennant supplément.