Misuratore V2A di circonferenze e ⌀ larghezza nastro 35 mm 4720 mm

Codice art.: 465684 4720
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 147.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione per ⌀ 1.100 mm - 1.500 mm
Intervallo di misurazione per circonferenza 3.450 mm - 4.720 mm
Larghezza del nastro 35 mm
Spessore nastro 0,2 mm
Risoluzione 0,1 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 465684 4720
EAN / GTIN 2050002041264
Codice del produttore 62000936

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio CJU per misurare circonferenze e ⌀. Nastro in acciaio per molle con graduazione doppia incisa a laser sulla parte anteriore per la misura di circonferenze e ⌀. Distanza tacche 1 mm. Lettura nonio 0,1 mm. Limiti di errore della graduazione a norma DIN 866.
Esecuzione V2A in acciaio per molle inossidabile.

Vantaggi:

Semplicità di utilizzo e di centraggio grazie all’ampia superficie di appoggio. Elevata stabilità. Misurazione più rapida e sicura.

Nota:

Metro a nastro C con lettura 0,05 mm e metri a nastro con rivestimento nero su richiesta. Esecuzione fissa CJU su richiesta.