Lente d’ingrandimento easyPOCKET 4

Codice art.: 490816 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPocket
Tipo di lente asferiche, a diffrazione
Illuminazione LED
Lente lunghezza 50 mm
Lente larghezza 45 mm
Lente altezza 3 mm
Ingrandimento (n volte) 4
Imballaggio astuccio in plastica rinforzata con fibra di vetro
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2025
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
Dimensioni internazionali CR2025
Tipo di prodotto Lente d'ingrandimento manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 490816 4
EAN / GTIN 4048347108108
Codice del produttore 152122

Descrizione

Esecuzione:

Lampada tascabile formato tessera con lente asferica diffrattiva e un LED SMD. La luce si accende quando si estrae la lente dall’astuccio in plastica rinforzata con fibra di vetro.
Formato tessera compatto.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie a pastiglia n. art. 081560 Dim. CR2025.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi