Esiste un’alternativa per questo articolo:

Bilancia di precisione, modello PCB, Campo massimo di pesatura: 350g

Codice art.: 479510 350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 115.50 /pz.
  • CHF 101.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (g) Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 0 g - 350 g
Risoluzione 0,001 g
Riproducibilità 0,002 g
Linearità ± 0,005 g
Denominazione originale prodotto PCB
Interfaccia Interfaccia RS232C
Tempo di oscillazione 3 s
Peso minimo del pezzo 0,02 g
Dimensione piano di pesata ⌀ 81 mm
Larghezza 163 mm
Profondità 245 mm
Altezza 79 mm
Alimentazione Alimentazione a batteria; Funzionamento a batteria
Peso netto 1,1 kg
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479510 350
Codice del produttore PCB 350-3

Descrizione

Esecuzione:

  • Utilizzo a batteria e con collegamento alla rete. Spegnimento automatico dopo 3 minuti.
  • Programma di regolazione CAL: per l’autotaratura (necessario peso campione esterno su richiesta).
  • Contapezzi: quantità di riferimento selezionabile 5, 10, 25, 50 pezzi. Commutazione del display da pezzo a peso.
  • Dosaggio: memoria separata per il peso della tara e per gli ingredienti del dosaggio (netto totale).

Fornitura:

Incluso adattatore di rete 230 V/50 Hz, calotta di protezione.

Accessori speciali:

Batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61; accumulatore interno su richiesta. Cavo per la trasmissione dati, stampante su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello