Bilancia di precisione, modello 572

Codice art.: 479521
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo robusto in metallo.
  • Utilizzo semplice e intuitivo tramite il menu di dialogo.
  • Alimentazione di rete e a batteria, commutabile.
  • Pesi di riferimento (ad es. peso delle viti) liberamente programmabili.
  • Programma di regolazione CAL: per l’autotaratura (necessario peso di regolazione esterno su richiesta).
  • Contapezzi: quantità di riferimento selezionabile 1, 5, 10, 20 pezzi. Commutazione del display da pezzo a peso.
  • Dosaggio: memoria separata per il peso della tara e per gli ingredienti del dosaggio (netto totale).
  • KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento di adattatori di interfaccia KUP esterni come ad es. RS-232, USB, ecc. per lo scambio di dati e comandi di controllo, senza che sia richiesta una installazione complicata.

Fornitura:

Incl. adattatore di rete 230 V / 50 Hz, calotta di protezione.

Accessori speciali:

Batteria esterna, cavo per la trasmissione dati, stampante, adattatore di interfaccia come ad esempio RS-232 e USB su richiesta.
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
    Campo massimo di pesatura (g) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello