Utförande:
- Robust metallhölje.
- Enkel självförklarande operatörsstyrning.
- Omkopplingsbar mellan nät- och batteridrift.
- Vägningsenheter (t.ex. skruvvikt) kan programmeras fritt.
- Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannheten (den externa justeringsvikt som då behövs på förfrågan).
- Styckräkning: Referensantal kan väljas som 1, 5, 10 eller 20 st. Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.
- Recept: Separat minne för tarakärlets och receptingrediensernas vikt (netto-totalt).
- Med KERN Universal Port (KUP): kan du ansluta en extern KUP gränssnittsadapter, t.ex. RS-232 eller USB, för utbyte av data och styrkommandon, utan installationsarbete.
Leveransinnehåll:
Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetarskyddshuv.
Specialtillbehör:
Externt batteri, datakabel, skrivare, gränssnittsadapter, t.ex. RS-232, USB på förfrågan.