{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | Magnete di commutazione | |
Filettatura di raccordo | M5 | |
Allineamento filettatura di raccordo | centrale | |
Forza di adesione | 320 N | |
Lunghezza | 40 mm | |
Larghezza | 30 mm | |
Altezza | 35 mm | |
Tipo di prodotto | Base magnetica |
Codice articolo | 442120 S | |
EAN / GTIN | 7290003236053 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Base per supporto, Modello: S
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 33.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 29.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Filettatura di raccordo | M5 | M5 |
Esecuzione | Magnete di commutazione | Magnete di commutazione |
Allineamento filettatura di raccordo | centrale | centrale |
Larghezza | 30 mm | 30 mm |
Forza di adesione | 320 N | 320 N |
Altezza | 35 mm | 36 mm |
Tipo di prodotto | Base magnetica | Base magnetica |