Coppia di supporti per alberi senza centri, regolabili in altezza, Per ⌀ Pezzo max.: 32mm

Codice art.: 443050 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Pezzo max. (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo 2 mm - 32 mm
Per ⌀ pezzo max. 32 mm
Altezza contropunte 66 (con d = 10) mm
Larghezza tassello h6 10 mm
Portata massima per coppia 20 kg
Tipo di prodotto Supporto per alberi senza centri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 443050 32
EAN / GTIN 4030234000435

Descrizione

Uso:

Per il supporto di pezzi eccentrici o lunghi.
Anche per particolari con diametri diversi.

Per:

Strumento per controlli di concentricità n. art. 443000 Dim. 50 e 75 / 443210.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello