Sistema di osservazione stereo Mantis® Elite con supporto universale E

Codice art.: 491901 E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingrandimento con accessori speciali (n volte) 4 − 20
Luminosità luce episcopica 11.000 lx
Numero di LED 24
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sistema di osservazione senza oculari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491901 E
EAN / GTIN 2050001053497

Descrizione

Esecuzione:

Il metodo brevettato “Dynascope” consente un ingrandimento chiaro, senza distorsioni, tridimensionale, con elevata precisione cromatica e di posizione. Lo schermo di osservazione (visore) al posto degli oculari consente un’ispezione ergonomica meno faticosa rispetto a un normale microscopio. Durante l’osservazione del pezzo, gli occhi non devono focalizzarsi sul pezzo quando si guarda nello schermo.
Testina di proiezione Elite con cambio obiettivo “Quick Change” per 2 obiettivi ed eccellente performance ottica.

Fornitura:

Incluso telo protettivo antipolvere.
Incluso alimentatore (110 V / 60 Hz fino a 230 V / 50 Hz), senza obiettivi.

Accessori speciali:

Obiettivi n. art. 491905.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi