Livella a bolla in metallo leggero, Lunghezza: 100mm

Codice art.: 467490 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione superficie di contatto prismatica
Materiale corpo Alluminio
Risoluzione 0,6 mm/m
Lunghezza 100 mm
Larghezza 22 mm
Altezza 22 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467490 100
EAN / GTIN 4030616369105

Descrizione

Esecuzione:

Livella a bolla compatta in metallo leggero e alluminio. Superficie di contatto piana e prismatica. Precisione uniforme grazie al montaggio senza tensioni della bolla in vetro rettificata con scala.

Uso:

Per una facile regolazione delle superfici orizzontali e degli alberi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello