{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 2269 | |
Classe di tolleranza | 1 | |
Dimensione nominale | 3,00 mm - 5,99 mm | |
Passo | 0,01 mm | |
Lunghezza spina di riscontro | 40 mm | |
Materiale | Materiale ceramico purissimo per uso industriale (ossido di zirconio ZrO2) | |
Tipo di prodotto | Spina di riscontro |
Codice articolo | 483925 3 | |
EAN / GTIN | 2050001941015 |