Squadra di riscontro angoli a 90° forma triangolare grado di precisione 00 1000X600 mm

Codice art.: 431850 1000X600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Norma: DIN 875; DIN 876/00
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 875; DIN 876/00
Ortogonalità 0,008 mm
Spessore 100 mm
Peso 94 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Disco reticolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 431850 1000X600
EAN / GTIN 2050002005358

Descrizione

Esecuzione:

Per informazioni su materiale e accuratezza dell’esecuzione vedi n. art. 430400. A partire dalla dimensione 600x400 mm con fori di alleggerimento che ne facilitano anche il trasporto e l’impiego. Le due superfici laterale e inferiore a 90° sono lappate di precisione al diamante a norma DIN 876/00.
Ortogonalità a norma DIN 875.

Uso:

Per controllare angoli a 90° su piani orizzontali e verticali.

Fornitura:

Incluso imballo.

Nota:

Tenere presente che la fornitura è a pagamento. Squadre di riscontro fino a una lunghezza di 2000 mm su richiesta. Custodia di legno o flight case su richiesta con sovrapprezzo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori