Squadre a cappello per misure angolari, Lunghezze dei fianchi: 120X80mm

Codice art.: 455400 120X80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 38.20 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Ortogonalità conforme alla norma DIN 875/2
Lunghezza fianco lungo 120 mm
Lunghezza fianco corto 80 mm
Sezione lati 20×5 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Squadre oblique

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 455400 120X80
EAN / GTIN 4045197206008
Codice del produttore 455400 120X80

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione in acciaio. Con coste rettificate e facce lavorate di precisione.
Tolleranze angoli conformi alla norma DIN 875/2.

Uso:

Per tracciatura e controlli di precisione di angoli a 45° con battuta a 90°.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello