• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Gummi Stecker Typ 15 IP44

Codice art.: Z081300 SW

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z081300 SW
EAN / GTIN 4007123284429
Codice del produttore 1081482

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Netzspannung 400V
  • Nennstrom 10 Ah
  • Vollgummi Orange
  • Proprietà:

    IP-Schutzart: 44
    Référence fabricant: Typ 15
    Tension: 400 V

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello