Esiste un’alternativa per questo articolo:

Goniometro con riga regolabile, ⌀ Goniometro × Lunghezze dei fianchi: 150X300mm

Codice art.: 453400 150X300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 50.70 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Goniometro × Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Risoluzione 1 grado
Limite di errore ± 30 minuto d’angolo
Lunghezze dei fianchi 300 mm
⌀ Goniometro 150 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Goniometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 453400 150X300
EAN / GTIN 4045197205940
Codice del produttore 453400 150X300

Descrizione

Esecuzione:

Con riga regolabile in lunghezza; estremità della riga smussata a 45°.
Goniometro aperto con graduazione 10 - 170°; lettura 1°.
Scala cromata opaca. Con dado di serraggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello