{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punta | 4 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Lunghezza elica | 39 mm | |
Lunghezza complessiva | 75 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punte universali |
Codice articolo | 787040 4 | |
EAN / GTIN | 9002740008101 | |
Codice del produttore | 0017200400100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punte universali in metallo duro, ⌀ Punta: 4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 5.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 3.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Punta | 4 mm | 4 mm |
Lunghezza complessiva | 75 mm | 75 mm |
Codolo | Codolo cilindrico | codolo Weldon |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 39 mm | 40 mm |
Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | nessuna foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punte universali | Punte universali |