{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Denominazione originale prodotto | GKT 55 GCE | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Esecuzione | Sega circolare a immersione | |
Potenza assorbita | 1.400 W | |
Numero massimo giri | 6.250 min-1 | |
⌀ Lama | 165 mm | |
⌀ Foro lama | 20 mm | |
Profondità di taglio massima 90° | 57 mm | |
Peso | 4,7 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo | 078181 GKT55GCE | |
Codice del produttore | 0601675001 |