Tauchsägeblatt AIZ 32 BB / 5er 32X40/5

Codice art.: Z071210 32X40/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z071210 32X40/5
EAN / GTIN 3165140484978
Codice del produttore 2 608 661 630

Descrizione

Descrizione:

Anwendungsbereich: Tiefer Tauchschnitt in Holz, abrasiven Holzwerkstoffen, Kunststoffen. Trennen von Nichteisen Rohren und Profilen kleinerer Abmessungen. Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen.
Ausführung:
  • Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist verschleiß- und hitzeresistent, deshalb hohe Lebensdauer.
  • Die flache Ausführung des Blatts reduziert Lateralschwingung und ermöglicht direkte und blattschonende Kraftübertragung.
  • Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) vermeidet Zahnbruch und erhöht somit die Haltbarkeit.
  • Proprietà:

    Herstellerbezeichnung: AIZ32BSPB
    Inhalt: 5 Stk
    Material: BIM
    Schnittbreite: 32 mm
    Werkzeugaufnahme: STARLOCK

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello