MultiMaster MM 500 PLUS

Codice art.: Z077816 62080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z077816 62080
EAN / GTIN 4014586893334
Codice del produttore 72296762080

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm)
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

    Ausführung: Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.
  • Proprietà:

    Kabellänge: 5 m
    Leistungsaufnahme: 350 W
    Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
    Amplitude (Oszillationsbewegung): 2 x 1.7°
    Amplitude (mouvement d'oscillation): 2 x 1,7° deg
    Poids: 1,4 kg
    Longueur câble: 5 m